PEMSA - UNIÓN RTA.U Nº 2 P/MONT.RAILES COMO ESTRUC.SOP.INST.BAND.ACE.ACD.GALV.GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Acoplador exterior

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030214

Ref.Sonepar

235355

EAN

8431927045300

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Acoplador exterior

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

En carril:

no

En el riel:

sí

Pieza de unión recta en U nº 2 para la conexión de railes. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Su forma en U aporta una mayor rigidez en la unión de railes. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA