PEMSA - Unión T nº 9 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Conector en T

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030203

Ref.Sonepar

626225

EAN

8431927009272

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Conector en T

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

En carril:

no

En el riel:

sí

Pieza metálica de unión nº 9, en forma de T para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA