PEMSA - UNIÓN U Nº 14 P/MONT.RAILES 41x21 mm COMO ESTRUC.SOP.INST.BAND.ACE.ACD.GALV.GC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Anchura de sujeción - 41 mm
Altura de sujeción - 21 mm
Adecuado para perfiles - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67030206
Ref.Sonepar
452522
EAN
8431927009302
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Anchura de sujeción:
41 mm
Altura de sujeción:
21 mm
Adecuado para perfiles:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


