PEMSA - Varilla roscada para elementos de soporte o fijación, M 6x500, en acero, acabado electrocincado EZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
67010140
Ref.Sonepar
338958
EAN
8431927008626
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud:
500 mm
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


