PEMSA - Varilla roscada para elementos de soporte o fijación, M 8x1000, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Otros
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67030045
Ref.Sonepar
452519
EAN
8431927046475
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud:
1000 mm
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


