PEMSA - Varilla roscada para elementos de soporte o fijación, M 8x1000, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Rosca de paso - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060045
Ref.Sonepar
299994
EAN
8431927016096
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud:
1000 mm
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


