PEPPERL FUCHS - 3RG6232-3AB00-PF DETECTOR DE PROXIMIDAD ULTRASÓNIC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 50 mm
Longitud del sensor - 104 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
559572
Ref.Sonepar
555542
EAN
8499092944453
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
50 mm
Longitud del sensor:
104 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
50...300 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Longitud del intervalo de medición:
70...300 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad máx. de salida:
150 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
12...30 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Latón
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


