PEPPERL FUCHS - CABLE DE 2M PUR AMB CONNECTOR

Pepperl And Fuchs, S.A.
CopiarCopiar
PEPPERL FUCHS - CABLE DE 2M PUR AMB CONNECTOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo

  • Longitud de cable - 2 m

  • Revestimiento de cables por colores - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

109437

Ref.Sonepar

243189

EAN

8499093478940

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo

Longitud de cable:

2 m

Revestimiento de cables por colores:

Gris

Un producto de PEPPERL FUCHS

Descubra la serie PEPPERL FUCHS