PEPPERL FUCHS - CONECTOR M12MACHO ACODADO V1S-W-BK 224886 - 224886

Pepperl And Fuchs, S.A.
CopiarCopiar
PEPPERL FUCHS - CONECTOR M12MACHO ACODADO V1S-W-BK  224886

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 4...8 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

224886

Ref.Sonepar

555470

EAN

8499094370908

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

4...8 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de la carcasa:

Plástico

Apantallado:

no

Un producto de PEPPERL FUCHS

Descubra la serie PEPPERL FUCHS