PEPPERL FUCHS - DETECTOR 3RG 6343-3AB00-PF

Pepperl And Fuchs, S.A.
CopiarCopiar
PEPPERL FUCHS - DETECTOR 3RG 6343-3AB00-PF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Altura del sensor - 88 mm

  • Distancia ajustable - 20...100 mm

  • Procedimiento de ajuste - Ajuste manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

559539

Ref.Sonepar

555541

EAN

8499212186237

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Altura del sensor:

88 mm

Distancia ajustable:

20...100 mm

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Un producto de PEPPERL FUCHS

Descubra la serie PEPPERL FUCHS