PEPPERL FUCHS - DETECTOR DE LAZO LC10-2-D 190927 230V AC. - 190927

Pepperl And Fuchs, S.A.
CopiarCopiar
PEPPERL FUCHS - DETECTOR DE LAZO LC10-2-D 190927 230V AC.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V

  • Valor de respuesta para frecuencia - 20000...120000 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

190927

Ref.Sonepar

555447

EAN

8499094555251

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Valor de respuesta para frecuencia:

20000...120000 Hz

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

37.5 mm

Altura:

75 mm

Profundidad:

71 mm

Un producto de PEPPERL FUCHS

Descubra la serie PEPPERL FUCHS