PEPPERL FUCHS - DETECTOR INDUCTIVO NBN 40-L2-A2-V1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 40 mm
Longitud del sensor - 67 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
120992
Ref.Sonepar
354165
EAN
8499093841232
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
40 mm
Longitud del sensor:
67 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
40 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


