PEPPERL FUCHS - DETECTOR NBB20-U1-A2 È``ERÑ+FUCHS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 40 mm
Distancia de conmutación - 20 mm
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Tipo de conexión de eléctrica - Abrazadera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194784
Ref.Sonepar
555453
EAN
8499093797058
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
40 mm
Distancia de conmutación:
20 mm
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Tipo de conexión de eléctrica:
Abrazadera
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


