PEPPERL FUCHS - DETECTOR ULTRASONICO UB500-18GM73-E6-V15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Programable/configurable
Zona oculta - 30 mm
Longitud del sensor - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130228
Ref.Sonepar
354177
EAN
8499094555206
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Zona oculta:
30 mm
Longitud del sensor:
85 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
50...500 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Longitud del intervalo de medición:
30...500 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
15...30 V
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
sí
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Latón
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


