PEPPERL FUCHS - FOTOCELULA RLK-54/25/31/115 SET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 9000 mm
Distancia máxima de conmutación - 9000 mm
Intensidad máx. de salida - 2000 mA
Con reflector - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
189745
Ref.Sonepar
555442
EAN
8499093492403
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
9000 mm
Distancia máxima de conmutación:
9000 mm
Intensidad máx. de salida:
2000 mA
Con reflector:
sí
Tipo de salida de conmutador:
Contacto de relé
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
62 mm
Longitud del sensor:
35 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


