Fin de vida

PEPPERL FUCHS - NEB12-18GM50-E2-V1 SENSOR INDUCTIVO 18MM - 231731

Pepperl And Fuchs, S.A.
CopiarCopiar
PEPPERL FUCHS - NEB12-18GM50-E2-V1 SENSOR INDUCTIVO 18MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 18 mm

  • Altura del sensor - 59 mm

  • Longitud del sensor - 18 mm

  • Distancia de conmutación - 12 mm

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231731

Ref.Sonepar

354231

EAN

8499094362491

Anchura del sensor:

18 mm

Altura del sensor:

59 mm

Longitud del sensor:

18 mm

Distancia de conmutación:

12 mm

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Material de la carcasa:

Metal

Un producto de PEPPERL FUCHS

Descubra la serie PEPPERL FUCHS