PEPPERL FUCHS - PEPPERL FUCHS - SENSOR ULTRASONICO UC500-30GM-IUR2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 141.5 mm
Sensor del diámetro - 30 mm
Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro, rosca de tornillo
Intervalo de alimentación - 10...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104092
Ref.Sonepar
354154
EAN
8499094255786
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
141.5 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Acero inox
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


