PEPPERL FUCHS - SENSOR INDUCTIVO 3RG4013-0KA00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 5 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro, rosca de tornillo
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...265 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
552302
Ref.Sonepar
555537
EAN
8499094062087
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
5 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...265 V
Tipo de tensión:
CA
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


