PEPPERL FUCHS - SENSOR INDUCTIVO 3RG4014-0KB00-PF - 552351
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 54 mm
Sensor del diámetro - 30 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 10 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
552351
Ref.Sonepar
623088
EAN
8499093064549
Longitud del sensor:
54 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
10 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
300 mA
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...265 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...320 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


