PEPPERL FUCHS - SENSOR INDUCTIVO NBB2-F1-E2 PEPPERL FUSCHS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 12 mm
Altura del sensor - 40 mm
Longitud del sensor - 26 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
184362
Ref.Sonepar
421625
EAN
8499094259173
Anchura del sensor:
12 mm
Altura del sensor:
40 mm
Longitud del sensor:
26 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
2 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
250 mA
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1400 Hz
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


