PEPPERL FUCHS - SENSOR INDUCTIVO NBN30-U1-E2

Pepperl And Fuchs, S.A.
CopiarCopiar
PEPPERL FUCHS - SENSOR INDUCTIVO NBN30-U1-E2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 30 mm

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

  • Tipo de conexión de eléctrica - Abrazadera

  • Tipo de construcción del alojamiento - Cuboide

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194775

Ref.Sonepar

354201

EAN

8499093018542

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

30 mm

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Abrazadera

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Un producto de PEPPERL FUCHS

Descubra la serie PEPPERL FUCHS