PEPPERL FUCHS - SENSOR UB1000-18GM75-E5-V15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Zona oculta - 70 mm
Longitud del sensor - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204530
Ref.Sonepar
354210
EAN
8499212185612
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Zona oculta:
70 mm
Longitud del sensor:
85 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
70...1000 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Longitud del intervalo de medición:
90...1000 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Intensidad máx. de salida:
200 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Frecuencia de conmutación:
3 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
sí
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Latón
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


