PEPPERL FUCHS - SENSOR ULTRASONICO 3RG6233-3JS00-PF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - 0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Zona oculta - 150 mm
Longitud del sensor - 101 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
559616
Ref.Sonepar
555544
EAN
4011209393615
Tipo de salida analógica:
0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Zona oculta:
150 mm
Longitud del sensor:
101 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
150...1000 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Longitud del intervalo de medición:
150...1000 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento:
60 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
12...30 V
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de la carcasa:
Latón
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


