PEPPERL FUCHS - SENSOR ULTRASONICO 3RG6342-3AB00-PF - 559541
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 88 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
559541
Ref.Sonepar
354280
EAN
9999901950426
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
88 mm
Longitud del sensor:
65 mm
Distancia ajustable:
6...30 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Intervalo de alimentación:
10...35 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


