PEPPERL FUCHS - SENSOR ULTRASONICO UB250-F77-E2-V31 - 233250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 20 mm
Distancia ajustable - 45...250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233250
Ref.Sonepar
555485
EAN
8499212183021
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
20 mm
Distancia ajustable:
45...250 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Longitud del intervalo de medición:
20...250 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Intensidad máx. de salida:
200 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
20...30 V
Frecuencia de conmutación:
10 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


