PEPPERL FUCHS - SENSOR ULTRASONICO UC2000-30GM-IUR2-V15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Zona oculta - 80 mm
Longitud del sensor - 141.5 mm
Sensor del diámetro - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104093
Ref.Sonepar
555391
EAN
8499094308970
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Zona oculta:
80 mm
Longitud del sensor:
141.5 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia ajustable:
120...2000 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Longitud del intervalo de medición:
80...2000 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Analógico
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Acero inox
Un producto de PEPPERL FUCHS
Descubra la serie PEPPERL FUCHS


