PHILIPS - 8720169163218 - 16321800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 60...100 V

  • Corriente nominal - 130...420 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 11.5...11.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16321800

Ref.Sonepar

1229084

EAN

8720169163218

Tensión nominal desde/hasta:

60...100 V

Corriente nominal:

130...420 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

11.5...11.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

sí

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1700...1700 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1700 lm

Eficacia de lámpara:

147 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G5

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

sí

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

19 mm

Longitud:

863 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

12 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS