PHILIPS - Accesorio ACCENT IRP534 gris

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61269900

Ref.Sonepar

744653

EAN

8718696612699

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Número brazos de la pieza principal:

1

Diámetro del extremo superior, lado de polo:

76 mm

Compatible con el diámetro de la tubería:

60 mm

Anchura:

100 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

227 mm

Profundidad de inserción:

0 mm

Peso:

1.6 kg

CitySoul gen2 es una de las familias de alumbrado público urbano más versátiles y sugerentes diseñadas por Philips hasta la fecha. Esta gama de alta eficiencia ofrece excelentes niveles de iluminación además de proporcionar el ambiente adecuado para todas las áreas de aplicación urbana, desde las afueras hasta el centro urbano. Al evolucionar la modularidad de la familia CitySoul e incorporar nuevas innovaciones como el brazo Lyre y Accent, Philips ha convertido en esta gama en la solución ideal para cualquier contexto urbano. El diseño es más plano, completamente redondo y las transiciones con el casquillo y el anclaje totalmente enrasadas, aportando al paisaje urbano una identidad coherente, elegante y discreta. CitySoul gen2, diseñada alrededor de su sistema LED, tiene una gran eficiencia y es fácil de mantener. Se presenta en dos tamaños y es adecuada para montaje de acceso lateral, post-top, en catenaria y montaje suspendido.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS