PHILIPS - Accesorio adosar luminaria cuadrada RC125Z SMB - 07330899

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

07330899

Ref.Sonepar

214801

EAN

8718696073308

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Aluminio

Longitud:

612 mm

Anchura:

612 mm

Altura:

51.6 mm

Accesorio adosar luminaria cuadrada RC125Z SMB, que puede emplearse para sustituir punto a punto las luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El proceso de selección, instalación y mantenimiento muy sencillo.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS