PHILIPS - Accesorio campana industrial BY121Z G5 BR L200 - 95606399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95606399
Ref.Sonepar
916875
EAN
8719514956063
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
227 mm
Anchura:
180 mm
Altura:
46 mm
CoreLine campana Gen5 cumple el compromiso de CoreLine de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de gran calidad. Una luminaria fiable y de gran eficiencia, con una vida útil muy prolongada, ofrece un ahorro energético excelente y requiere menos mantenimiento. Al mismo tiempo, CoreLine campana Gen5 es muy fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente y la conexión eléctrica es sencilla, sin necesidad de abrir la luminaria gracias a su conector IP65 externo. CoreLine campana Gen5 tiene dos haces disponibles: estrecho y ancho, por lo que el proyecto de iluminación se puede ajustar a las necesidades exactas. Esta gama también incluye luminarias Interact Ready, con comunicación inalámbrica integrada y sensores de movimiento y luz natural incorporados en la propia luminaria. De este modo, la gama CoreLine campana Gen5 está lista para su utilización con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


