PHILIPS - Accesorio campana industrial Highbay MB_Z - 75380899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75380899
Ref.Sonepar
1223756
EAN
8721103304308
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
123.5 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
97 mm
La gama Ledinaire campana incluye una selección de luminarias LED highbay de stock que viene con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, eficiente energéticamente y asequible. Ledinaire Highbay permite una instalación sencilla y flexible, ya sea en un gancho o con soporte opcional. Los productos pueden instalarse con reflectores opcionales para reducir el deslumbramiento.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


