PHILIPS - Accesorio campana industrial LSCS Highbay Remote Control_Z - 75677999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - No regulable
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CC
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75677999
Ref.Sonepar
1197637
EAN
8720169756779
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
No regulable
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CC
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.1 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
120 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
18.5 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


