PHILIPS - Accesorio carril LL500Z 2xEP CU Gen2 blanco.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - no
Número de cableado con núcleo - 13
Núcleos de cableado de sección transversal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42549199
Ref.Sonepar
942324
EAN
8720169425491
Modelo:
Otros
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
no
Número de cableado con núcleo:
13
Núcleos de cableado de sección transversal:
2.5 mm²
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Acoplamiento electromecánico integrado:
no
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
120 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
50 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


