PHILIPS - Accesorio carril LL523X LED160S/840 PSD NB 7 XA blanco - 15038600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 8

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Material de la carcasa - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15038600

Ref.Sonepar

1263498

EAN

8719514150386

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

8

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

408...408 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente refractora

Reflector:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Indirecto

Ángulo de apertura del haz:

Haz estrecho 10-20°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Distorsión armónica total:

10 %

Producto contenedor según UE/2019/2020:

no

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

95 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

85 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Consumo de energía en modo de emergencia:

0 W

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

16000...16000 lm

Apto para potencia de lámpara:

91...91 W

Eficacia luminosa:

176...176 lm/W

Potencia máxima del sistema:

91 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.97

Control constante del flujo luminoso:

no

Ángulo haz ajustable:

No

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Anchura:

62 mm

Altura/profundidad:

14 mm

Longitud:

2276 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

0.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

1.5...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Haz estrecho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS