PHILIPS - Accesorio de superficie RC065Z SMB 600x600mm - 36272499
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36272499
Ref.Sonepar
300908
EAN
8710163362724
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
613 mm
Anchura:
613 mm
Altura:
72.5 mm
Panel Ledinaire G3 RC065Z SMB W60L60, que contiene una selección de luminarias LED que cuentan con los elevados niveles de calidad de PHILIPS a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


