PHILIPS - ACCESORIO DOWNLIGHT DN065B G4 TRIM D200 NEGRO - 18565400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18565400
Ref.Sonepar
1159164
EAN
8720169185654
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Acero
Altura:
8.5 mm
Diámetro:
226.5 mm
Accesorio downlight DN065B G4 Trim D200 negro, que cuenta con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


