PHILIPS - Accesorio instalación LL200Z EC7-M-F (5 piezas) - 18852599
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Enchufe/abrazadera
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18852599
Ref.Sonepar
902661
EAN
8719514188525
Tipo de accesorio:
Enchufe/abrazadera
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
7
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Anchura:
35 mm
Altura/profundidad:
18 mm
Longitud:
39 mm
Soporta protocolo ZigBee:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


