PHILIPS - Accesorio instalación LL200Z MB-SW 2xEP CU7 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10819600
Ref.Sonepar
622856
EAN
8719514108196
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
7
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Accesorio instalación LL200Z MB-SW 2xEP CU7 blanco, que se presenta en diversas longitudes, paquetes lumínicos y aberturas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. Fácil de usar e integrar con focos y sensores, CoreLine carril Gen2 proporciona una iluminación uniforme de alta calidad con una protección adicional contra la entrada accidental de agua. Este innovador sistema también es fácil de montar e instalar para unas remodelaciones y reformas más rápidas.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


