PHILIPS - Accesorio instalación LL200Z SMB WH (5 piezas) - 18856399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18856399
Ref.Sonepar
899738
EAN
8719514188563
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
67 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
36 mm
Accesorio instalación LL200Z SMB WH (5 piezas), que se presenta en diversas longitudes, paquetes lumínicos y aberturas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. Fácil de usar e integrar con focos y sensores, CoreLine carril Gen2 proporciona una iluminación uniforme de alta calidad con una protección adicional contra la entrada accidental de agua. Este innovador sistema también es fácil de montar e instalar para unas remodelaciones y reformas más rápidas.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


