PHILIPS - Accesorio instalación LL200Z SW2-3000 - 18859499

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18859499

Ref.Sonepar

718918

EAN

8719514188594

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Acero inox

Material:

Acero inox

Longitud:

3000 mm

Accesorio instalación LL200Z SW2-3000, que se presenta en diversas longitudes, paquetes lumínicos y aberturas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. Fácil de usar e integrar con focos y sensores, CoreLine carril Gen2 proporciona una iluminación uniforme de alta calidad con una protección adicional contra la entrada accidental de agua. Este innovador sistema también es fácil de montar e instalar para unas remodelaciones y reformas más rápidas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS