PHILIPS - Accesorio instalación LL234X 7x1.5 BC - 10852300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 6 veces largo
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 7
Núcleos de cableado de sección transversal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10852300
Ref.Sonepar
810671
EAN
8719514108523
Modelo:
6 veces largo
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
7
Núcleos de cableado de sección transversal:
1.5 mm²
Apto para conducto de cable:
sí
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Acoplamiento electromecánico integrado:
sí
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
3400 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
50 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


