PHILIPS - Accesorio luminaria empotrable RC330Z SMB W60L60 - 95877799
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95877799
Ref.Sonepar
945694
EAN
8719514958777
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
612 mm
Anchura:
612 mm
Altura:
52 mm
Las oficinas buscan una iluminación de alto rendimiento que mejore el rendimiento, la comodidad, el bienestar y la sostenibilidad. Por eso, las soluciones de "superficie de luz", que ofrecen una excelente calidad de luz con una gran funcionalidad y conectividad presentan tanta demanda. Como SlimBlend Gen2, una completa familia de luminarias diseñadas para mejorar el bienestar y la circularidad. Las luminarias SlimBlend Gen2 ofrecen una eficacia de vanguardia y una excelente calidad de luz (IRC 90) con características de actualización y reparabilidad que prometen una larga vida útil. También se han diseñado para permitir el reciclaje, lo que las convierte en una opción realmente ecológica y circular. Sin embargo, es la luz de alta calidad la que hace que las luminarias SlimBlend Gen2 destaquen realmente. Las ópticas micro hexagonales (MXO) especiales proporcionan una comodidad sin deslumbramiento y también producen luz homogénea difusa y muy discreta, lo que crea una superficie de luz agradable que realza los interiores y cumple plenamente con las normas de iluminación de oficinas. SlimBlend Gen 2 es una solución minimalista con especificaciones de iluminación de calidad superior combinada con la mejor conectividad de su clase mediante Interact Pro, todo ello con un enfoque sostenible para la iluminación de oficinas de alto rendimiento.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


