PHILIPS - ACCESORIO LYRE IRP533 GRIS - 61257600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza superior
Número brazos de la pieza principal - 1
Diámetro del extremo superior, lado de polo - 60 mm
Anchura - 352 mm
Altura - 666 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61257600
Ref.Sonepar
1067347
EAN
8718696612576
Tipo de accesorio:
Pieza superior
Número brazos de la pieza principal:
1
Diámetro del extremo superior, lado de polo:
60 mm
Anchura:
352 mm
Altura:
666 mm
Peso:
2.7 kg
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


