PHILIPS - Accesorio montaje superficie LRH 1070/00

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - No regulable

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con placa de fijación - no

  • Comandable por Bluetooth - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73143899

Ref.Sonepar

137115

EAN

8711559731438

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

No regulable

Grado de protección (IP):

IP20

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Profundidad:

51.5 mm

Diámetro:

95 mm

OccuSwitch es ua gama de detector de movimiento con interruptor incorporado. Apaga las luces de una habitación o una zona cuando está vacía, y ahorra así hasta el 30% en electricidad. OccuSwitch (básico y avanzado) puede conmutar cualquier carga hasta 6 A y controlar un área de entre 20 y 25 m2. Un conector rápido extraible en el OccuSwitch facilita su instalación y montaje en el techo. Hay disponible un cable con conector Wieland para la conexión fácil, rápida y sin complicaciones del detector a las luminarias.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS