PHILIPS - Accesorio para luminaria empotrable LP912P NC SCENE & OCC SET V1 - 62226500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unidad de control

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Tipo de fuente de alimentación - CA

  • Con placa de fijación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62226500

Ref.Sonepar

1202849

EAN

8720169622265

Modelo:

Unidad de control

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fuente de alimentación:

CA

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Consumo potencia:

15 W

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

162 mm

Altura:

37 mm

Profundidad:

110 mm

Las claraboyas NatureConnect son indistinguibles de una ventana real, ya que proporcionan un efecto de luz natural y vistas al cielo, aumentando la sensación de amplitud. El cielo azul imita la luz natural mediante recetas de luz con altos niveles melanópicos, lo que eleva el rendimiento de las personas y, al mismo tiempo, ofrece una iluminación funcional.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS