PHILIPS - Accesorio para luminaria empotrable LP912P NC2 CONTENT GENERATOR - 10358000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10358000
Ref.Sonepar
1222310
EAN
8720169103580
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
15 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
162 mm
Altura:
37 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


