PHILIPS - Accesorio regleta BN126Z SC - 36574999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36574999
Ref.Sonepar
1261550
EAN
8710163365749
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
57 mm
Anchura:
22 mm
Altura:
1000 mm
Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La regleta perteneciente a la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir las regletas tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es muy sencillo.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


