PHILIPS - ACCESORIO ZRS750 CS NEGRO (XTSP11-2) - 07347699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07347699
Ref.Sonepar
1175858
EAN
8718696073476
Tipo de accesorio:
Cobertura
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Plástico
Track mechanical accessory, Negro
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


