PHILIPS - ACCESORIOS SUSPENSIÓN SP350Z EP SILVER - 62407800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62407800

Ref.Sonepar

1015077

EAN

8719514624078

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Plata

Material:

Acero

Longitud:

70 mm

Anchura:

70 mm

Altura:

2.5 mm

Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores; todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas. KeyLine es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes, colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico. A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine puede disfrutar de un buen retorno de la inversión.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS