PHILIPS - Accessory, Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75214699
Ref.Sonepar
1133222
EAN
8720169752146
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
615.5 mm
Anchura:
615.5 mm
Altura:
78.5 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


